PCD11080C【ワケあり】 ドライモンドコアドリル ポリカッター ミヤナガ 04098058

代表画像

PCD11080C【ワケあり】 ドライモンドコアドリル ポリカッター ミヤナガ 04098058
PCD11080C【ワケあり】 ドライモンドコアドリル ポリカッター ミヤナガ 04098058

ドライモンドコアドリル ポリカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は刃径など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
刃径(mm)
110
注文コード
04098058
品番
PCD11080C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,980¥19,980

乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。
カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。

用途
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
705-1290
刃径(mm)
110
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
全長(mm)
110
有効長(mm)
80
刃厚(mm)
3.8
材質(刃)
ダイヤモンドセグメントチップ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする