多機能コアドリルUR21 配管工事用セットVFD
UR21の配管工事用のケースセット(3本組)です。
- 用途
- 被削材:振動用(モルタル、ブロック、レンガ、石膏ボード、硬質サイディングボード、軟質サイディングボード)、複合材用(金属系サイディングボード、木材・合板、薄鉄板・アルミ、ガルバリウム鋼板、2×4(釘も切断)、塩ビ板・FRP、軟質サイディングボード、ALC板、石膏ボード、ステンレス板)、ALC用(ALC、石膏ボード)。
被削材:ブロック、モルタル、金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、鉄筋コンクリート(VFDタイプのみ)
- 内容量
- 1セット
コアドリル の新着商品
カテゴリ