曜日別特売
NYT1071RLE9【ワケあり】 LEDスポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 04098338

※画像はイメージです。

NYT1071RLE9【ワケあり】 LEDスポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 04098338
NYT1071RLE9【ワケあり】 LEDスポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 04098338

LEDスポットライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
色温度(K)3000
配光タイプ狭角タイプ
光束(Lm)6630
内容量1台注文コード04098338品番NYT1071RLE9【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)アウトレット
¥55,980¥44,980

建物周辺ライトアップ照明

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.7
光束(Lm)
6630
配光タイプ
狭角タイプ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
オプション
【別売】スヌート NYK50010、ガード NYK50011、ディフューズレンズ NYK50012、スプレッドレンズ NYK50013/(適合取付金具)ポール用(1灯用) DYDX5087、ポール用(2灯用) DYDX5088、アーム DYDX5026、スパイク NNY28585
その他
【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵
種別
景観・道路・建物周辺照明(建物周辺ライトアップ照明)
質量(kg)
7.7
取付
天井直付型、壁直付型、据置取付型
グレード
【L】先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
明るさ
マルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当
耐風速(m/s)
60
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
パネル
強化ガラス
調光の可否
○
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※注)調光はできません。
※
※注)器具の取付周囲温度が-20~35℃でご使用ください。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする