- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 前輪2WAYキャスター、ハンドルブレーキ付、ストッパで停止中も安心、折りたたんでコンパクト、傘受け付
- 材質
- (本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(フタ・底部分・ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル
- 質量(kg)
- 5.2
- 積載荷重(kg)
- (カゴ)20
- 耐荷重(kg)
- 80
- タイヤサイズ
- (前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (カゴ)29.5×30.5×29.5、(小袋)25.5×6.5×18
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
- (使用時)46×53×83~91、(収納時)46×30×91
- 高さ調節
- 3段階(ピッチ約4cm)
- 座面高(cm)
- 49
- 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
- 32×30