DAYTONA(デイトナ)
DN-004LT シールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバーミラー
クリア(標準)
ライトスモーク
ダークスモーク
シルバーミラー
ゴールドミラー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04100891
品番
48938
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
デイトナヘルメット用シールド
別売のピンロックシート(品番:49585)対応
【適合モデル】DN-004LT
用途
デイトナ DN-004LT用の補修品
シールド
別売のピンロックシート(品番:49585)対応
色
シルバーミラー
モデル
適合:DN-004LT用