DAYTONA(デイトナ)
DN-005WX シールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバーミラー
ライトスモーク
ダークスモーク
シルバーミラー
ゴールドミラー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04100979
品番
48949
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
デイトナヘルメット用オプション品シールド
別売のピンロックシート(品番:49585)対応
【適合モデル】DN-005WX
用途
デイトナ DN-005WX用の補修品
シールド
別売のピンロックシート(品番:49585)対応
色
シルバーミラー
モデル
適合:DN-005WX用