DAYTONA(デイトナ)
DN-005WX 内装セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
XL
S
M
L
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
04101435
品番
48966
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
デイトナヘルメット用補修品内装セット
【適合モデル】DN-005WX
用途
デイトナヘルメット用補修品
内装セット
【適合モデル】DN-005WX
サイズ
XL
モデル
適合:DN-005WX用