F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
2.03
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04104703
品番
HR2.030
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃径D(Φmm)
2.03
シャンク径d(Φmm)
3
全長L(mm)
60
刃長l1(mm)
30
食付長さT(mm)
6
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
刃数
4
刃径公差(mm)
0~+0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。