曜日別特売
RAT-300 ユタカ ラットバリア センサータイプ ユタカメイク 04106315

RAT-300 ユタカ ラットバリア センサータイプ ユタカメイク 04106315
RAT-300 ユタカ ラットバリア センサータイプ ユタカメイク 04106315

ユタカ ラットバリア センサータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード04106315品番RAT-300
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

侵入を試みるネズミを高感度センサーがキャッチして狙い撃ち。
ネズミの本能に働きかける恐怖のニオイを採用。
ニオイで殺さず傷つけずに追い出すので後始末が不要。
ニオイ成分の2メチルチアゾリンは食品香料由来。
国内特許取得済み(PAT.5350496)、世界36ヶ国に特許出願中。
一般財団法人 日本環境衛生センター臨床実験済。
ボトル交換式で経済的。

用途クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ等の忌避。種別忌避剤トラスコ品番101-7645質量(g)182有効成分2メチルチアゾリン・エタノール他商品タイプセンサー用取替ボトル
注意
※硫黄のようなにおいがします。気分が悪くなった場合は直ちに使用をおやめください。
※効果が低減する恐れがありますので、使用箇所の周辺にはエサとなる物を置かないでください。
※炎や火気の近く、40℃以上となる高温の場所では使用しないでください。
※溶液が付着すると変色・変質することがありますので、塗装面、壁紙、テレビ・パソコンの画面、家具、床、玩具、カーテン、衣類等につかないようにしてください。
※生活空間での使用は避けてください。
※ペットや家畜のいる空間での使用は避けてください。
※水がかかる場所では使用しないでください。
※アレルギー症や化学品に対する過敏症の方、その他特異体質の方は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする