HR6.030 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04115115

ハンドリーマー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径D(Φmm)6.03
内容量1本注文コード04115115品番HR6.030
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。

刃径D(Φmm)6.03刃長l1(mm)50全長L(mm)100刃径公差(mm)0~+0.005材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6シャンク長l2(mm)38食付長さT(mm)10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04115151
2018-06-24
用途: カラクリ仕掛け風の動くオモチャの軸受け加工
飲食業

やはりF.P.ツールの製品は、きれいに仕上がります。

対象商品 : 04115115
2016-02-04
用途: 納品された製品の修正、メンテナンス等。

使いやすい製品だと思います。
価格に関しては、寸法が0.01mm刻みですので若干高めであるが
購入を決めました。
買ってよかったと思っています。

対象商品 : 04115151
2016-04-11
用途: ドリル穴を綺麗にする
大伸ダイス工業株式会社製造業

使い始めのキレ味は良いが、それが長持ちしないが、まぁまぁ使えている。サイズがなかなか他ではないので、買い続ける予定。

対象商品 : 04115133
2013-11-14
用途: 6.04穴の仕上げ加工

取り代-0.1で加工しました。
きれいに仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする