F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
刃径D(Φmm)
9.57
9.51
9.52
9.53
9.54
9.55
9.56
9.58
9.59
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04122212
品番
HR 9.57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,490
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃径D(Φmm)
9.57
刃長l1(mm)
65
全長L(mm)
125
刃数
6
シャンク径d(Φmm)
9.5
シャンク長l2(mm)
45
刃径公差(mm)
J5 0~+0.005
食付長さT(mm)
13
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。