曜日別特売
UW730 アディダス スリーストライプス クッション スポーツウェア クルーソックス3足パック adidas アディダス 04129226

UW730 アディダス スリーストライプス クッション スポーツウェア クルーソックス3足パック adidas アディダス 04129226
UW730 アディダス スリーストライプス クッション スポーツウェア クルーソックス3足パック adidas アディダス 04129226
UW730 アディダス スリーストライプス クッション スポーツウェア クルーソックス3足パック adidas アディダス 04129226
UW730 アディダス スリーストライプス クッション スポーツウェア クルーソックス3足パック adidas アディダス 04129226

アディダス スリーストライプス クッション スポーツウェア クルーソックス3足パック adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
ブラック/ホワイト/ホワイト
注文コード
04129226
品番
UW730
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

足に気を配れば、他のことは自然についてくる。アディダス スリーストライプス クッション スポーツウェア クルーソックス3足パックは、一歩一歩の快適さを追求したソフトな履き心地。クッションであらゆる旅がスムーズに。デザインはクルー丈。特徴は一日中足をサポートするフィット感のあるアーチ。見た目については、スリーストライプスとエンジニアード3バーロゴが目を引く。3足パックなので、快適さを長く感じられるのもポイント。

ブラック/ホワイト/ホワイト
仕様
クルー丈、クッションの効いた感触、3足組、フィットするアーチ
材質
コットン 59%・ポリエステル 37%・エラスタン 3%・ナイロン 1%
サイズ
M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする