曜日別特売

PTFEシート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1枚
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
500×500
注文コード
04137161
品番
-
参考基準価格(税別)¥95,700販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有しています。

厚さ(mm)
12
寸法(mm)
500×500
アズワン品番
60-4924-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする