- セット内容
- 棚板×3枚、ポール×4本、テーパースリーブ×12組、キャスター×4個(ストッパー付・無し各2個)
- 材質
- 棚板/SUS304ステンレス、コーナー部/アルミダイキャスト(紛体塗装)、ポール/SUS304ステンレス、キャップ/ナイロン、アジャスター/SUS304ステンレス、テーパースリーブ/ABS樹脂、キャスター/スチール
- ピッチ(mm)
- (ポール)25.4
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 910×460×1200(キャスター含め1350)
- ポール径(Φmm)
- 25.4
- 棚段数(段)
- 3
- アズワン品番
- 60-6339-60