イノベックス(旧:ダイオ化成)
景観色防草シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
04141406
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
周囲の景観を損ねない景観色(茶色)を使用した防草シート。
耐用年数の目安は約4-6年です。
仕様
織物(平織)
材質
ポリプロピレン
色
茶
寸法(m)
1×10