曜日別特売
00361472 乾電池セットBOX入り 三和製作所 04141747

乾電池セットBOX入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04141747
品番
00361472
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

長期保存可能
アルカリ単1~単4入り
日本製
保存に便利なBOX付き

仕様
10年保存可能アルカリ電池セット
セット内容
アルカリ単1×2本、アルカリ単2×2本、アルカリ単3×12本、アルカリ単4×2本
質量(g)
840
寸法(縦×横×高さ)(mm)
110×180×70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする