USB Type-C 入力急速充電器
設置場所の自由度を高めたUSB Type-C入力の急速充電器
メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)のBQ-CC85と同等の充電速度を実現
充電時間(目安):急速充電約1.5時間
1(スタンダードモデル単3形1~2本充電時)
単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能
エネループ、充電式エボルタ(生産完了品)、両対応充電器
ACアダプター、USB Type-Cコードが別途必要です。(同梱していません。)
(充電可能本数)
単3形1~4本、単4形1~4本、合わせて4本まで充電可能
(充電時間)
単3形×2本を約1.5時間で急速充電可能
単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
(機能)
電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。
・残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDがお知らせ
・充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載
・スマートチャージ機能★6で、充電しすぎのムダを省く。
・クイック自動診断機能で最適な充電モードを設定
・使った分だけすばやく充電する、過充電防止機能を搭載。つぎ足し充電が可能。
・乾電池充電防止機能付き。乾電池を誤って入れた時は自動で検出。また、異常な電池を入れた場合にも同様に検出。
- 内容量
- 1台
家電 の新着商品
カテゴリ