曜日別特売
00361734 乾電池セットBOX入り 三和製作所 04141772

乾電池セットBOX入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04141772
品番
00361734
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

長期保存可能
アルカリ単1~単4入り
保存に便利なBOX付き

仕様
常備用アルカリ乾電池セット
セット内容
アルカリ単1×4本、アルカリ単2×4本、アルカリ単3×24本、アルカリ単4×8本
質量(g)
840
寸法(縦×横×高さ)(mm)
110×180×70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする