曜日別特売

圧力調整器 ステンレスダイヤフラム ATM-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品はガスの種類・アズワン品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ガスの種類
H2
アズワン品番
4-7778-04
注文コード
04149736
品番
ATM-B516-LV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ステンレスダイヤフラムを採用した高機能機種です。脱ガスが少なく高純度ガスの使用に適しています。流量調整時の追従性が良く直感的に操作可能です。調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準装備しております。圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しておりハンドルの状態が一目でわかる安全設計です。流量調整が可能なニードルストップバルブを標準装備しています。

形状
入口:W22-14左
最高使用圧力(MPa)
出口側:0.99、入口側:15
ガスの種類
H2
最大使用圧力(MPa)
0.2
流量(L/min)
常用流量:320、条件:P2 0.99MPa、ガス 窒素
質量(kg)
1.65"
材質(本体)
C3604、NIメッキ
使用温度範囲(℃)
-5~40
弁仕様
排出弁有り
口形状
出口:M16×1.5、バルブ付1/4ストレートSUS単管付属
圧力計(MPa)
出口側:1.6、入口側:25
材質(パッキン)
シートパッキン:PCTFE、ボンベパッキン:PCTFE
材質(ダイヤフラム)
SUS316L
アズワン品番
4-7778-04
バルブ
有り
注意
※ケース単位で購入ご希望の場合は、6台単位でご注文ください(ケースサイズ:430×520×126)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ケース単位で購入ご希望の場合は、6台単位でご注文ください(ケースサイズ:430×520×126)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする