ポリタンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04149797
品番
CAP1N2
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。
HPLCからの廃液チューブ2本をセットできます。
外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ内径Φ10mmのチューブも差し込み可能です。
3-5939-03:ポリタンク 5L 1口専用です。
HPLCからの廃液チューブ2本をセットできます。外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ内径Φ10mmのチューブも差し込み可能です。3-5939-03:ポリタンク 5L 1口専用です。

材質
蓋/PE、ノズル/PP
タイプ
5L用 1口用 ノズル付き2本キャップ
ノズル
内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm
アズワン品番
3-5939-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする