かんたんに開閉できるキャップ

かんたんに開閉できるキャップ - 三宅化学かんたんに開閉できるキャップ - 三宅化学

めんどうなキャップの付け外しを解消するキャップです。
灯油缶・水缶の口ネジ50mmに適合。

用途
灯油キャップ 水缶キャップ
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
75×60×40
内径(Φmm)
【キャップ】36
内容量
1個
注意
※灯油缶、水缶を持ち運びされる場合は灯油缶、水缶の付属キャップに付け替えてください。
※ポンプ等の外径が35mm以上のものはご使用になれません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02961590CA-6
オープン
¥499
¥549(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする