曜日別特売

デジタル粘度計 6~6,000,000mPa・s 0.1~200rpm 1台

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04150732
品番
AS-LV
参考基準価格(税別)¥498,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
¥479,800

3.0インチのTFTカラーLCD画面を搭載し、パラメータが直感的に確認でき、操作が簡単です。
10240件の測定結果を保存できるデータストレージ機能に加え、RS232インターフェースによるPCへ測定結果のデータ出力が可能です。
本体画面上で時間経過による粘度・温度の相関曲線を表示できます。
オプションとして低粘度測定用のスピンドルを別でご用意しております。

付属品
標準スピンドル(L1, L2, L3, L4)、ガードフレーム、温度プローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース
寸法(mm)
370×325×500
質量(kg)
約6.6
測定範囲
6~6000000mPa・s
電源(V)
AC100~240 50/60Hz(ACアダプター付属)
再現性(%)
粘度再現性:±0.5%(F.S)
分解能
1mPa・s
温度測定範囲(℃)
0~60
測定精度(%)
粘度測定精度:±1.0%(F.S)
アズワン品番
4-7547-01
回転数設定範囲(min-1[r.p.m])
0.1~200
出力インタフェース
RS232
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする