デジタル粘度計 6~6,000,000mPa・s 0.1~200rpm 1台
3.0インチのTFTカラーLCD画面を搭載し、パラメータが直感的に確認でき、操作が簡単です。
10240件の測定結果を保存できるデータストレージ機能に加え、RS232インターフェースによるPCへ測定結果のデータ出力が可能です。
本体画面上で時間経過による粘度・温度の相関曲線を表示できます。
オプションとして低粘度測定用のスピンドルを別でご用意しております。
- 付属品
- 標準スピンドル(L1, L2, L3, L4)、ガードフレーム、温度プローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース
- 寸法(mm)
- 370×325×500
- 質量(kg)
- 約6.6
- 測定範囲
- 6~6000000mPa・s
- 電源(V)
- AC100~240 50/60Hz(ACアダプター付属)
- 再現性(%)
- 粘度再現性:±0.5%(F.S)
- 分解能
- 1mPa・s
- 温度測定範囲(℃)
- 0~60
- 測定精度(%)
- 粘度測定精度:±1.0%(F.S)
- アズワン品番
- 4-7547-01
- 回転数設定範囲(min-1[r.p.m])
- 0.1~200
- 出力インタフェース
- RS232
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ


























