曜日別特売
S228348 規格カラーポリ袋25ミクロン ブルー(食品衛生法適合品) タイヨーマーク(中川製袋化工) 04158687

規格カラーポリ袋25ミクロン ブルー(食品衛生法適合品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
縦(mm)250
内容量1パック(1000枚)注文コード04158687品番S228348
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

カラーポリシリーズの着色ブルーに100枚外袋入/1000枚クラフト包装エコノミータイプ(厚さ0.025)をNo.9~15まで取り揃えました。

規格
No.9
縦(mm)
250
横(mm)
150
材質
LLD
厚さ(mm)
0.025
色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする