曜日別特売

規格カラーポリ袋25ミクロン ブルー(食品衛生法適合品)

規格カラーポリ袋25ミクロン ブルー(食品衛生法適合品) - タイヨーマーク(中川製袋化工)規格カラーポリ袋25ミクロン ブルー(食品衛生法適合品) - タイヨーマーク(中川製袋化工)規格カラーポリ袋25ミクロン ブルー(食品衛生法適合品) - タイヨーマーク(中川製袋化工)規格カラーポリ袋25ミクロン ブルー(食品衛生法適合品) - タイヨーマーク(中川製袋化工)規格カラーポリ袋25ミクロン ブルー(食品衛生法適合品) - タイヨーマーク(中川製袋化工)規格カラーポリ袋25ミクロン ブルー(食品衛生法適合品) - タイヨーマーク(中川製袋化工)規格カラーポリ袋25ミクロン ブルー(食品衛生法適合品) - タイヨーマーク(中川製袋化工)

カラーポリシリーズの着色ブルーに100枚外袋入/1000枚クラフト包装エコノミータイプ(厚さ0.025)をNo.9~15まで取り揃えました。

材質
LLD
厚さ(mm)
0.025
色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(1000枚)
全7種類を絞り込む
縦(mm)
規格
横(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
S228358 0415867804158678S228358No.14410280
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
S228348 0415868704158687S228348No.9250150
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
S228360 0415869604158696S228360No.15450300
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
S228354 0415871204158712S228354No.12340230
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
S228356 0415872104158721S228356No.13380260
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
S228350 0415873004158730S228350No.10270180
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
S228352 0415873904158739S228352No.11300200
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする