曜日別特売
S228360 規格カラーポリ袋25ミクロン ブルー(食品衛生法適合品) タイヨーマーク(中川製袋化工) 04158696

規格カラーポリ袋25ミクロン ブルー(食品衛生法適合品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
縦(mm)450
内容量1パック(1000枚)注文コード04158696品番S228360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

カラーポリシリーズの着色ブルーに100枚外袋入/1000枚クラフト包装エコノミータイプ(厚さ0.025)をNo.9~15まで取り揃えました。

規格
No.15
縦(mm)
450
横(mm)
300
材質
LLD
厚さ(mm)
0.025
色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする