タイヨーマーク(中川製袋化工)
規格カラーポリ袋25ミクロン ブルー(食品衛生法適合品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
縦(mm)
300
250
270
300
340
380
410
450
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000枚)
注文コード
04158739
品番
S228352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
カラーポリシリーズの着色ブルーに100枚外袋入/1000枚クラフト包装エコノミータイプ(厚さ0.025)をNo.9~15まで取り揃えました。
規格
No.11
縦(mm)
300
横(mm)
200
材質
LLD
厚さ(mm)
0.025
色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応