曜日別特売
WZR-1275N ロンリューム天板作業台 ダイシン 04202050

メイン画像

ロンリューム天板作業台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1200
内容量1台注文コード04202050品番WZR-1275N
参考基準価格(税別)¥114,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

3種類と豊富なサイズバリエーションと、平型・1段引出し型・2段引出し型の3つのタイプ、また4種類の天板のタイプを選択することが可能です。
ロンリュームの特性上、工場内の作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。
青色の天板で机上のものが見やすく空間が明るくなります。

用途工場、病院、オフィス、研究施設など幅広い場所に。トラスコ品番362-1637材質天板:ロンリューム(表面ロンリューム、心材パーティクルボード、縁材ABS樹脂仕上げ)、脚部:スチール脚ブラック高さ(mm)735奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)500材質(天板)ロンリューム色(天板)ブルー天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする