WS-SH0906-TR ワークショップファニチャー ハイシェルフ ダイシン 04202165

メイン画像

ワークショップファニチャー ハイシェルフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
テラコッタ
内容量1台注文コード04202165品番WS-SH0906-TR
参考基準価格(税別)¥153,500販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

シチュエーションに合わせてチームが働ける空間を作れます。
素直な使用感とミニマルなフォルムが生み出す使いやすい、動きやすい、働きやすいを目指したワークショップファニチャーは働き方にとらわれず変化し続ける空間にさらなる価値を与えます。
2、4段目は可動棚仕様です。
(可動ピッチ:50mm)側面の連結孔から、シェルフ同士を横連結可能です。

仕様棚板5枚・アジャスター付きトラスコ品番651-4744テラコッタ高さ(mm)1800奥行(mm)600間口(mm)900天板耐荷重(kg)均等荷重:100グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする