曜日別特売
V945-11HPCT 壁面収納庫 PC収納タイプ ダイシン 04202278

メイン画像

V945-11HPCT 壁面収納庫 PC収納タイプ ダイシン 04202278
V945-11HPCT 壁面収納庫 PC収納タイプ ダイシン 04202278

壁面収納庫 PC収納タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード04202278品番V945-11HPCT
参考基準価格(税別)¥138,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。
豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。
安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。

用途オフィスのあらゆるシーンに。付属品棚板5枚、鍵2枚仕様棚板5枚付、ラッチ付、配線孔付トラスコ品番362-3216材質本体:スチール高さ(mm)1030タイプPC収納タイプ12台一括収納タイプ奥行(mm)450間口(mm)900棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※下置きとしてご利用の場合は、必ずベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする