曜日別特売
V945-12TS 壁面収納庫 3枚引戸型 上下兼用 ダイシン 04202330

メイン画像

壁面収納庫 3枚引戸型 上下兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
奥行(mm)450
内容量1台注文コード04202330品番V945-12TS
参考基準価格(税別)¥119,700販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。
豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。
安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。

用途オフィスのあらゆるシーンに。付属品鍵2枚付、棚板3枚付仕様鍵付、ラッチ付トラスコ品番336-0869材質本体:スチール高さ(mm)1170タイプ3枚引戸型奥行(mm)450間口(mm)900内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×383×1123RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)50グリーン購入法適合
注意
※下置きとしてご利用の場合は、必ずベースをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする