曜日別特売
FT1509-10B-MPB テーブル レクタ(recta) ダイシン 04203048

メイン画像

FT1509-10B-MPB テーブル レクタ(recta) ダイシン 04203048
FT1509-10B-MPB テーブル レクタ(recta) ダイシン 04203048
FT1509-10B-MPB テーブル レクタ(recta) ダイシン 04203048
FT1509-10B-MPB テーブル レクタ(recta) ダイシン 04203048
FT1509-10B-MPB テーブル レクタ(recta) ダイシン 04203048
FT1509-10B-MPB テーブル レクタ(recta) ダイシン 04203048

テーブル レクタ(recta)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1500
色(天板)アンバーウォールナット
高さ(mm)1000
色(脚部)ブラック
内容量1台注文コード04203048品番FT1509-10B-MPB
参考基準価格(税別)¥209,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

オフィスのミーティングスペースに最適なミーティングテーブルです。
オプションでテーブル下に配線の余長を収める配線トレーを取付けられます。
オプションでフックを天板裏に取付けるとこで手荷物を吊り下げる事が可能です。
オプションで天板裏に2口コンセントを取付けられます。
USBポート(タイプA)に変更する事も可能です。

用途様々なオフィスレイアウトに。仕様アジャスター付トラスコ品番544-1996材質フレーム:スチール製(SPCC)、天板表面材:メラミン化粧板、天板芯材:パーティクルボード高さ(mm)1000タイプハイタイプ(高さ1000mm)奥行(mm)900間口(mm)1500色(天板)アンバーウォールナット天板厚さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする