曜日別特売
FD1545-07B-MPB デスク レクタ(recta) ダイシン 04203520

メイン画像

FD1545-07B-MPB デスク レクタ(recta) ダイシン 04203520
FD1545-07B-MPB デスク レクタ(recta) ダイシン 04203520
FD1545-07B-MPB デスク レクタ(recta) ダイシン 04203520
FD1545-07B-MPB デスク レクタ(recta) ダイシン 04203520
FD1545-07B-MPB デスク レクタ(recta) ダイシン 04203520
FD1545-07B-MPB デスク レクタ(recta) ダイシン 04203520
FD1545-07B-MPB デスク レクタ(recta) ダイシン 04203520

デスク レクタ(recta)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1500高さ(mm)720ブラック注文コード04203520品番FD1545-07B-MPB
参考基準価格(税別)¥99,800販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

細いフレーム脚と薄い天板で構成されたスタンダードなフレームデスクです。
オフィスのミーティングスペースに最適なテーブルシステムです。
幕板に備えつけられたコードダクトに配線の余長を収める事が出来ます。

仕様コンセントタップ付(計4口)、アジャスター付トラスコ品番545-1346材質フレーム:スチール製(SPCC)、天板表面材:メラミン化粧板、天板芯材:パーティクルボードブラック高さ(mm)720タイプ基本奥行(mm)450間口(mm)1500色(天板)アンバーウォールナット天板厚さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)50
注意
※連結タイプで連結する際、連結台数は最長7500mm以内での連結を推奨します。
※連結タイプは単品でのご使用は不可です。基本タイプと連結する商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする