曜日別特売

パーソナルラミネーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合サイズA4
内容量1台注文コード04204010品番LAM-R261
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター
2本ローラー
巻き込みリリースボタン付き
オートオフ機能付き
予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始

質量(kg)約0.86電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)380コード長さ(m)約1.5定格電流(A)3.8対応100ミクロンフィルム電源コード(m)約1.5適合サイズA4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)330×64×116予熱時間約2分30秒~3分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5ローラー数2本定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310最大ラミネート幅(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする