曜日別特売
ASB-02-BE アラジン 日動工業 04204116

ASB-02-BE アラジン 日動工業 04204116
ASB-02-BE アラジン 日動工業 04204116
ASB-02-BE アラジン 日動工業 04204116
ASB-02-BE アラジン 日動工業 04204116

アラジン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード04204116品番ASB-02-BE
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

大好評のアラジンに数量限定カラー「グレージュ」が登場です。
カップホルダーが付きました。
充電式エアポンプ内蔵のエアソファベッドです。
60秒で膨らみます。空気を抜く時間はかかりません。
パラシュート素材を仕様しており丈夫です。
USB充電ポート付きです。

付属品補修用シール×4、ペグ×3、USBケーブル、収納袋質量(kg)約1グレージュ電源リチウムポリマーバッテリー3.7V3600mAh耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1970×500使用環境温度(℃)-10~40電池寿命約300回充電時間(時間)5充填回数36回(満充電からの目安)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX1
注意
※防滴型です。雨や水のかかる場所では使用しないでください。
※USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターが別途必要です。(DC5V-1Aを超える電流値で充電しないでください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする