※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
下部スペース付電灯分電盤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
分岐回路数
42
10
18
24
30
42
縦(mm)
1700
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1700
深さ(mm)
160
120
160
区分
漏電遮断器 200A
漏電遮断器 50A
漏電遮断器 100A
漏電遮断器 150A
漏電遮断器 200A
漏電遮断器 250A
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04209678
品番
LTG20A42K4
参考基準価格(税別)
¥325,100
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)
160
区分
漏電遮断器 200A
縦(mm)
1700
分岐回路数
42
主幹ブレーカ容量
200A
スペース
送り:付、下部:400
種類
標準分電盤
横(mm)
500
塗装色
標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所
屋内
WHMスペース
無
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
ミニ・イコールブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A
分岐内容
1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100