※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
電灯動力混合盤(タテ形)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
分岐回路数
(電灯)24/(動力)6
(電灯)12/(動力)6
(電灯)12/(動力)8
(電灯)24/(動力)6
(電灯)24/(動力)8
縦(mm)
1300
1200
1300
1400
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04223678
品番
JVTG10T24PG106
参考基準価格(税別)
¥303,900
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)
160
スペース
送り:付、下部:無
区分
漏電遮断器 100A
種類
標準分電盤
縦(mm)
1300
横(mm)
500
塗装色
標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所
屋内
WHMスペース
無
分岐回路数
(電灯)24/(動力)6
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
(電灯回路)パールテクトブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ
主幹ブレーカ容量
100A
分岐ブレーカ容量
(電灯回路)2P20A/(動力回路)3P30A
分岐内容
パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA,協約形配線用遮断器 B-33KC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100