※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テナント用電灯分電盤
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
分岐回路数
24
12
24
36
48
縦(mm)
1200
1000
1200
1100
1400
1300
1500
1600
横(mm)
400
400
500
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04224536
品番
LWTB05T24
参考基準価格(税別)
¥137,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)
200
スペース
送り:付、下部:無
区分
配線用遮断器 50A
種類
標準分電盤
縦(mm)
1200
横(mm)
400
塗装色
標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所
屋内
WHMスペース
1窓
分岐回路数
24
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
主幹ブレーカ容量
50A
分岐ブレーカ容量
2P20A
分岐内容
パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100