曜日別特売
LWTB10A162C テナント用電灯分電盤 テンパール工業 04225297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テナント用電灯分電盤

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
分岐回路数16
縦(mm)1200
内容量1台注文コード04225297品番LWTB10A162C
参考基準価格(税別)¥209,500販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

鋼板製の標準分電盤

深さ(mm)200スペース送り:付、下部:無区分配線用遮断器 100A種類標準分電盤縦(mm)1200横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース1窓分岐回路数16予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類ミニ・イコールブレーカ主幹ブレーカ容量100A分岐ブレーカ容量2P1E20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする