※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
開閉器盤(屋内用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
縦(mm)
500
400
500
横(mm)
500
400
500
深さ(mm)
160
120
160
区分
漏電遮断器 150A×2
漏電遮断器 30A×2
漏電遮断器 50A×2
漏電遮断器 60A×2
漏電遮断器 75A×2
漏電遮断器 100A×2
漏電遮断器 150A×2
漏電遮断器 225A×2
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04227923
品番
STG15K2B
参考基準価格(税別)
¥159,100
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)
160
区分
漏電遮断器 150A×2
縦(mm)
500
横(mm)
500
分岐内容
配線用遮断器 GB-153EC
スペース
送り:無、下部:無
種類
標準分電盤
塗装色
標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所
屋内
WHMスペース
無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100