※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
開閉器盤(屋外用)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
縦(mm)
530
430
530
横(mm)
700
600
700
区分
漏電遮断器 225A×3
漏電遮断器 30A×3
漏電遮断器 50A×3
漏電遮断器 60A×3
漏電遮断器 75A×3
漏電遮断器 100A×3
漏電遮断器 225A×3
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04228727
品番
STG22K3W
参考基準価格(税別)
¥248,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)
200
スペース
送り:無、下部:無
区分
漏電遮断器 225A×3
種類
標準分電盤
縦(mm)
530
横(mm)
700
塗装色
標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所
屋外
WHMスペース
無
分岐内容
配線用遮断器 GB-223EA
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100