※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
分岐付開閉器盤
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
縦(mm)
400
400
430
600
630
横(mm)
600
600
700
深さ(mm)
160
160
200
区分
配線用遮断器 50A 30A×2
配線用遮断器 50A 30A×2
配線用遮断器 60A 50A×2
配線用遮断器 100A 75A×2
配線用遮断器 200A 100A×2
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04228745
品番
STB05B3K2A
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)
160
区分
配線用遮断器 50A 30A×2
縦(mm)
400
横(mm)
600
設置場所
屋内
スペース
送り:無、下部:無
種類
標準分電盤
塗装色
標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
WHMスペース
無
主幹ブレーカ種類
配線用ブレーカ
分岐内容
配線用遮断器 B-53KC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100