※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
端子台主幹付開閉器盤(屋外用)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
縦(mm)
630
630
730
930
横(mm)
600
400
600
500
分岐内容
配線用遮断器 B-53KC
配線用遮断器 B-53KC
配線用遮断器 B-63KC
配線用遮断器 B-123EC
配線用遮断器 B-223EA
種別
(開閉器)3P 30A×2
(開閉器)3P 30A×2
(開閉器)3P 50A×2
(開閉器)3P 60A×2
(開閉器)3P 75A×2
(開閉器)3P 100A×2
(開閉器)3P 125A×2
(開閉器)3P 225A×2
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04229768
品番
STTB03K3W
参考基準価格(税別)
¥90,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)
200
種別
(開閉器)3P 30A×2
スペース
送り:無、下部:無
種類
標準分電盤
縦(mm)
630
横(mm)
600
塗装色
標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所
屋外
端子台
3P 100A
WHMスペース
無
分岐内容
配線用遮断器 B-53KC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100