曜日別特売
STTB05K2W 端子台主幹付開閉器盤(屋外用) テンパール工業 04229795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

端子台主幹付開閉器盤(屋外用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
縦(mm)630
横(mm)400
分岐内容配線用遮断器 B-53KC
種別(開閉器)3P 50A×2
内容量1台注文コード04229795品番STTB05K2W
参考基準価格(税別)¥76,500販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

鋼板製の標準分電盤

深さ(mm)200種別(開閉器)3P 50A×2スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤縦(mm)630横(mm)400塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外端子台3P 100AWHMスペース分岐内容配線用遮断器 B-53KC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする