F.P.(エフ・ピー・ツール)
テーパピンリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
04233126
品番
TPR 1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,820
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
1
刃長l1(mm)
28
全長L(mm)
46
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
刃数
4
寸法a(mm)
5
寸法D2(Φmm)
0.9
センタ形状
突出
テーパー
1/50
シャンク径d(Φmm)
2
シャンク長l2(mm)
14
大端径D1(Φmm)
1.54