F.P.(エフ・ピー・ツール)
テーパピンリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
04233171
品番
HP1.5
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
1.5
刃長l1(mm)
37
全長L(mm)
57
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
刃数
4
寸法a(mm)
5
寸法D2(Φmm)
1.4
センタ形状
突出
テーパー
1/50
シャンク径d(Φmm)
2.5
シャンク長l2(mm)
15
大端径D1(Φmm)
2.24