F.P.(エフ・ピー・ツール)
テーパピンリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径
15
10
11
12
13
14
15
16
刃長
220
175
190
210
220
230
全長
270
215
230
255
270
280
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04233275
品番
HP15.0
参考基準価格(税別)
¥50,690
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
刃径
15
刃長
220
全長
270
刃数
8
食付長さ
10
柄長
50
柄径(Φmm)
18
小端直径
14.8
大端直径
19.2
センタ形状
JI