F.P.(エフ・ピー・ツール)
テーパピンリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径
16
10
11
12
13
14
15
16
刃長
230
175
190
210
220
230
全長
280
215
230
255
270
280
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04233284
品番
HP16.0
参考基準価格(税別)
¥56,510
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
刃径
16
刃長
230
全長
280
刃数
8
食付長さ
10
柄長
50
柄径(Φmm)
18
小端直径
15.8
大端直径
20.4
センタ形状
JI