曜日別特売

テーパピンリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード04233327品番TPR 2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,580
刃径D(Φmm)2刃長l1(mm)42全長L(mm)57材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS刃数4寸法a(mm)5寸法D2(Φmm)1.9センタ形状突出テーパー1/50シャンク径d(Φmm)2.5シャンク長l2(mm)20大端径D1(Φmm)2.86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする