TPR 5.0 テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 04233573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPR 5.0 テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 04233573
TPR 5.0 テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 04233573

テーパピンリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード04233573品番TPR 5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,350
刃径D(Φmm)5刃長l1(mm)83全長L(mm)110材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS刃数6寸法a(mm)5寸法D2(Φmm)4.9テーパー1/50シャンク径d(Φmm)6シャンク長l2(mm)27大端径D1(Φmm)6.56

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04233573TPR 5.006937612TPR050TPR 5.0 テーパピンリーマ 岡崎精工 06937612テーパピンリーマ岡崎精工1本
4,098
税込4,508
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする